Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG PSS Environment Manager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2139190
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     8000022493
EAN/GTIN:
     4026245224939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
AEG PSS Environment Manager - Fernverwaltungsadapter
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Fernverwaltungsadapter
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
11 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x management (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 4 - RJ-11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,76*
€ 346,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,53*
€ 344,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,47*
€ 326,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,98*
€ 320,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,29*
€ 289,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.