Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR E-DAT modul 6x8(8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C1003-2026992
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130922-03-E
EAN/GTIN:
     4250184106197
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
BTR E-DAT modul 6x8(8) - Modulare Eingabe - CAT 6a - RJ-45 X 6 - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
360 g
Produkttyp
Modulare Eingabe - CAT 6a
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
6 Ports
Geleisteter Anschluss
6 x RJ-45 weiblich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
ab € 3,82*
Zubehör
Metz Connect
130910-I
ab € 3,28*
Zubehör
Metz Connect
130862-06-E
ab € 48,02*
Zubehör
Metz Connect
130857C-E
ab € 39,67*
Zubehör
Metz Connect
130920-E
ab € 129,98*
Zubehör
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,711*
Zubehör
Metz Connect
130886-E
ab € 69,28*
Zubehör
BTR METZ CONNECT
130898-00-RW-I
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.