Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS92A Video-Verteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1688220
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS92A
EAN/GTIN:
     6727920002498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Monitor Splitter
ATEN VS92A - Video-Verteiler - 2 x VGA - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Video-Verteiler - 2 Anschlüsse
Statusanzeiger
Stromversorgung
Max Auflösung
1920 x 1440 @ 60 Hz
Maximale Videobandbreite
350 MHz
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
VGA
Ports
2 x VGA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
0.82 Watt
Maße und Gewicht
Breite
7.5 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x VGA HD-15 ¦ 1 x VGA HD-15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.