| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1474918 Herst.-Nr.: LCS-PS130 EAN/GTIN: 4016621004811 |
| | |
|
| | |
| Der PS-130 Multi-Protokoll Printserver mit drei parallelen Ports ist konzipiert für mittlere bis große Netzwerke. Er ist einfach zu Installieren und Einzurichten über ein Windows basierendes Programm, WEB-Browser, Telnet oder HP WEB JetAdmin. Longshine LCS-PS130 - Druckserver - parallel - 10/100 Ethernet Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Druckserver | | Schnittstellentyp (Bustyp) | Parallel | Netzwerk | Leistungsmerkmale | DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, RARP-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet | | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, IP/IPX, LPR/LPD | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX | | Statusanzeiger | Port Status, Fehler | | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, IPP | | Ports | 10/100 Ethernet | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Novell NetWare 3.12, UNIX, Apple MacOS, Microsoft Windows 98 Second Edition, Novell NetWare 4.x, Linux, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Novell NetWare 5.x, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 3 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig | | Schnittstellen | 1 x 100Base-TX - RJ-45 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |