Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR IT CONNECT ISDN-Adapter mit Verlangerung WE 8 - 2 x WE 8 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C1003-1469411
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130606480101-E
EAN/GTIN:
     4250184102373
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
Adapterkabel ISDN
ISDN Adapterkabel
ISDN Verlängerungskabel
BTR IT CONNECT ISDN-Adapter mit Verlangerung WE 8 - 2 x WE 8 R - ISDN-Adapter - RJ-45 (W) zu RJ-45 (M) - 10 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
10 cm
Typ des Netzwerkkabels
ISDN-Adapter
Impedanz
100 Ohm
Konnektivität
Anschluss
2 x RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1308453000-E
ab € 5,45*
Zubehör
Metz Connect
1308452000-E
ab € 3,97*
Zubehör
Metz Connect
1308455044-E
ab € 7,34*
Zubehör
Metz Connect
130845A077-E
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.