Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR E-DAT modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     721DN-22404607
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130 920-00-E
EAN/GTIN:
     4250184106111
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
19 Zoll Modulträger
BTR E-DAT modul - Patch Panel - CAT 6 - Hellgrau - 1U - 48.3 cm (19") - 24 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
250 g
Farbe
Hellgrau
Produkttyp
Patch Panel - CAT 6
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schutzumschlag
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kompatibler Anschlusstyp
RJ-45
Kennzeichnung
EN50082-1, EN55022 Class B, EN 50173-1:2002, ISO/IEC 11801:2002
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
24 Ports
Verdrahtungsschema
T568A
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
163
pro Stück
€ 5,90*
ab € 25,21*
€ 32,59*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 25,84*
€ 33,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,10*
€ 33,68*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 26,70*
€ 34,34*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 26,65*
€ 34,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,30*
Zubehör
Metz Connect
816979-0105-I
ab € 0,16*
Zubehör
Metz Connect
816979-0106-I
ab € 0,16*
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
ab € 3,82*
Zubehör
Metz Connect
130910-I
ab € 3,27*
Zubehör
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,711*
Zubehör
Metz Connect
899011-01
ab € 0,83*
Zubehör
Metz Connect
130921-00-E
ab € 24,15*
Zubehör
Metz Connect
130861-1602-E
ab € 38,97*
Zubehör
Metz Connect
130861-2402-E
ab € 54,14*
Zubehör
BTR METZ CONNECT
130898-00-RW-I
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.