Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 19"-Panel 1HE Modulträger leer für 24 Module (E-DAT oder C6A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 19"-Panel 1HE Modulträger leer für 24 Module (E-DAT oder C6A)
METZ CONNECT 19"-Panel 1HE Modulträger leer für 24 Module (E-DAT oder C6A)
METZ CONNECT 19"-Panel 1HE Modulträger leer für 24 Module (E-DAT oder C6A)
METZ CONNECT 19"-Panel 1HE Modulträger leer für 24 Module (E-DAT oder C6A)
Artikel-Nr.:
     337-26.11.0651
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130920-00-E
EAN/GTIN:
     4250184106111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
19 Zoll Modulträger

19"-Modulträger mit Erdungsschiene für Aufnahme der Kat.6-Module vom Typ E-DAT oder C6A

  • Ausbaufähig auf bis zu 24 RJ45-Steckplätzen
  • passende Module: 26.11.0652, 26.11.0642
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Patchpanel Cat.6 / Class E
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Schranksystem:
19"-Technik
Material (Gehäuse):
Stahlblech
Abmessungen (HxBxT):
43,6 x 482 x 100
Einbautiefe:
100 mm
Höhe:
43.6 mm
Breite:
482 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
595 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
530 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.536 kg
Bruttogewicht:
0,536
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.57
Weitere Suchbegriffe: 19" Modulträger, Erdungskabel, Erdungslitze, Modulare Patchpanel, Snap-In Patchpanel, Patchpanel, Potentialausgleichsschiene, patchpanel 24 port btr, erdungskabel, snap-in patchpanel metz connect, BTR, Patchfeld, METZCONNECT, 19 Patchfeld, 19 Anschlusspanel, Anschlusspanel, Cat6, Keystone, NetzwerkAnschluss, 130 920-00-E, Kat. 6 Anschlusstechnik, metz-connect
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
199
€ 5,90*
ab € 25,16*
€ 32,67*
€ 5,95*
ab € 25,26*
€ 32,71*
€ 5,46*
ab € 25,94*
€ 33,57*
Lager 337
Frei Haus
ab € 26,08*
€ 33,76*
Frei Haus
ab € 26,49*
€ 34,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,33*
Zubehör
Metz Connect
130 910-I
ab € 3,36*
Zubehör
Metz Connect
816979-0106-I
ab € 0,149*
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
ab € 3,93*
Zubehör
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,831*
Zubehör
Metz Connect
899011-01
ab € 0,75*
Zubehör
Metz Connect
130921-00-E
ab € 24,05*
Zubehör
Metz Connect
130861-1602-E
ab € 38,94*
Zubehör
Metz Connect
130861-2402-E
ab € 54,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.