Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE PS/2 Virtual Media Interface Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1427092
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AF604A
EAN/GTIN:
     4948382406286
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HPE ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HPE innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern.
HPE PS/2 Virtual Media Interface Adapter - KVM-/USB-Extender - für HP TFT7600 G2; ProLiant DL160 G5p, DL380 G6, DL385 G5p; Rack; Server Console Switch
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
KVM-/USB-Extender
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP TFT7600 G2 ¦ HPE IP Console Switch with Virtual Media 2x1x16, 4x1x16 ¦ HPE ProLiant BL20p G3, BL20p G4, DL140 G2, DL140 G3, DL160 G5, DL160 G5p, DL180 G5 Special Server, DL185 G5 Special Server, DL320 G5p, DL360 G5, DL360 G5 Base, DL360 G5 Entry, DL360 G5 Performance, DL365 Base, DL365 Entry, DL365 G5 Base, DL365 G5 Entry, DL365 G5 High Efficiency, DL365 G5 Performance, DL365 Performance, DL380 G5, DL380 G5 Base, DL380 G5 Entry, DL380 G5 High Performance, DL380 G6, DL385 G2 Base, DL385 G2 Entry, DL385 G2 High Performance, DL385 G5, DL385 G5 Base, DL385 G5 Entry, DL385 G5 Performance, DL385 G5p Base, DL385 G5p High Performance, DL585 G2, DL785 G5, ML150 G3, ML150 G5, ML350 G5, ML350 G5 Base, ML350 G5 Entry, ML370 G5, ML370 G5 Base, ML370 G5 Entry, ML370 G5 Performance, ML570 G4, ML570 G4 High Performance ¦ HPE Rack ¦ HPE Server Console Switch ¦ HPE Server Console Switch with Virtual Media 2x16
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - RJ-45 weiblich ¦ 1 x PS/2-Tastatur männlich ¦ 1 x PS/2-Maus männlich ¦ 1 x VGA - HD-15 männlich ¦ 1 x USB 2.0 - Type A männlich
Weitere Suchbegriffe: KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, kvm kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AF618A
ab € 1.305,44*
Zubehör
HP
AF620A
ab € 1.603,94*
Zubehör
HP
AF621A
ab € 3.045,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.