Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Data Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1138986
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7400.000
EAN/GTIN:
     4028177129979
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
Data Rack für optimale Zugänglichkeit von allen Seiten bei Montage und Installation sowie große Beweglichkeit bei Einsatz der Doppel-Lenkrollen.
Rittal Data Rack - Rack - Gehäuse - 40U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
55 cm
Tiefe
75 cm
Höhe
190 cm
Produkttyp
Rack - Gehäuse
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
40U
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,35*
€ 340,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,42*
€ 334,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,76*
€ 326,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,37*
€ 321,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,64*
€ 301,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7298000
ab € 146,23*
Zubehör
Rittal
7494000
ab € 10,07*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,53*
Zubehör
Rittal
7495000
ab € 121,14*
Zubehör
Rittal
7119400
ab € 33,91*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 98,91*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 25,32*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,63*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 29,95*
Zubehör
Rittal
7402000
ab € 11,835*
Zubehör
Rittal
1962200
ab € 2,288*
Zubehör
Rittal
1963200
ab € 2,579*
Zubehör
Rittal
5302051
ab € 104,12*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,79*
Zubehör
Rittal
7281035
ab € 130,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.