Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienen, für Einschübe mit max. Einbautiefe > 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SR 1963.200 Regal-Schiene
Rittal SR 1963.200 Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     513-1963200
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1963200
EAN/GTIN:
     4028177013131
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
SR Gleitschienen, für Einbauten mit Einbautiefe > 190 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177013131
Herstellerartikelnummer:
1963200
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001963200
Produkttypbezeichnung:
SR
Artikelbezeichnung:
1963200, SR GLEITSCHIENE F.800MM VE=10S
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1963200
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,589*
€ 3,479*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,67*
€ 3,59*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,714*
€ 3,644*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,737*
€ 3,677*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,791*
€ 3,751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,479*
€ 4,14001
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,329*
€ 3,96151
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,129*
€ 3,72351
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,589*
€ 3,08091
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.