Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Druckserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera Druckserver
Artikel-Nr.:
     C1003-1068667
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     XB-310
EAN/GTIN:
     5038126440122
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
kyocera print server
Kyocera konzentriert sich auf die Bereiche Informations- und Kommunikationstechnologie, Umweltschutz und Lebensqualität. Globale Telekommunikation und der Einsatz des Internets verbreiten sich in erstaunlichem Tempo. Die Unternehmen der Kyocera-Gruppe leisten ihren wichtigen Beitrag zu einer modernen, informationsorientierten Gesellschaft durch die Entwicklung von hochwertigen Komponenten und Maschinen, Verbraucherprodukten, Netzwerk-Geräten und Dienstleistungen.
Kyocera - Druckserver - parallel - 10/100 Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
Parallel
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, DHCP Support, verwaltbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, EtherTalk
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, NetBEUI/NetBIOS, IP/IPX
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Ports
10/100 Ethernet
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - integriert
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110/220 V ± 10% (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Microsoft Windows 95/98, Apple MacOS, Novell NetWare, Microsoft Windows 2000 / NT4.0
Zusätzliche Anforderungen
Parallele Ein-/Ausgangsstelle
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: druckserver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,90*
€ 421,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,93*
€ 419,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,23*
€ 408,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,49*
€ 399,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,43*
€ 370,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.