Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Druckserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1037025
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     SB-6E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
kyocera print server
Ohne Netzwerk gibt es heute kein Computing, mit Rücksicht darauf bietet Kyocera eine breitet Palette der Netzwerkmodule und -Schnittstellen, die die Möglichkeiten Ihres Druckers zu erweitern erlauben. Machen Sie das Beste aus Ihrem Drucker! Mit Kyocera-Lösungen sparen Sie Ihre Geld und Zeit.
Kyocera - Druckserver - Erweiterungssteckplatz - Token Ring - Token Ring - für FS-400, 400A
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
Erweiterungssteckplatz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Verwaltbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Token Ring
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Produktzertifizierungen
IEEE 802.5
Datenübertragungsrate
16 Mbps
Verdrahtungstyp
Token Ring
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Verschiedenes
Montagekit
Standard
Verpackung
Retail
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kyocera FS-400, 400A
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
1 x Token Ring - D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich - 1 ¦ 1 x Token Ring - RJ-45 - weiblich - 1
Weitere Suchbegriffe: druckserver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,09*
€ 452,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,05*
€ 451,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,59*
€ 438,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,47*
€ 427,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,10*
€ 397,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.