Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB auf Parallel Adapter Kabel 3m - Centronics / IEEE1284 Druckerkabel zu USB - Stecker / Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1018060
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB1284
EAN/GTIN:
     7887117187977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf Cent...
Adapter Centronics
Centronics Adapter
Drucker-Adapter
1,9m USB auf Parallel Kabel - Centronics / IEEE1284 Druckerkabel/ Adpter - St/St (ICUSB1284).
StarTech.com USB auf Parallel Adapter Kabel 3m - Centronics / IEEE1284 Druckerkabel zu USB - Stecker / Stecker - Parallel-Adapter - USB 2.0 - IEEE 1284
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Parallel-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Parallel
Ports
IEEE 1284
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Linux 2.6.x oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Linux LTS versions only, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Apple macOS 11.0, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista/7/8/8.1/10, Apple macOS 12.0, Microsoft Windows 11, Apple macOS 13.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Länge
1.86 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig - männlich
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Prolific PL-2305
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ICUSB128410
ab € 17,42*
Zubehör
StarTech.com
ICUSB1284D25
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.