| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-3435391 Herst.-Nr.: ICUSB128410 EAN/GTIN: 4139052219736 |
| |
|
| | |
| Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop einen Centronics-Parallelport über USB hinzu.Das 3 m lange ICUSB128410 USB-Adapterkabel - Stecker/Stecker - ermöglicht USB-fähigen PCs das Drucken auf einem beliebigen, parallel angeschlossenen Standarddrucker, wobei der USB-Port in einen Centronics-Stecker für den direkten Anschluss an den parallelen Drucker umgewandelt wird. Die USB-Schnittstelle ermöglicht eine wesentlich schnellere Datenübertragungsrate als Standard-Parallelports, was die Wartezeiten für einen Druckjob oder den Datenaustausch verkürzt. Der tragbare und platzsparende USB-Parallel-Drucker-Adapter versorgt sich selbst und wird per Plug-and-Play auf Windows®-basierten und USB-kompatiblen Computern installiert. Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss 1 | Centronics | | Anschluss 2 | USB Typ-A | | Kabellänge | 30.5 m | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | | Breite des Versandkartons | 370 mm | | Höhe des Versandkartons | 275 mm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 163 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 200 mm | | Verpackungstiefe | 220 mm | | Verpackungshöhe | 16 mm | | Paketgewicht | 172 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckeradapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, USB Centronics Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-A Centronics Adapter, USB-A D-Sub Adapter, startech usb a usb kabel, startech.com schnittstellenkonverter, usb d sub adapter |
| | |
| |