Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablexpert Speicher-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9564798
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     AUS3-02
EAN/GTIN:
     8716309100434
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter SATA
SATA Adapter
Das Gembird Cablexpert SuperSpeed USB-Kabel wurde für eine effiziente Datenübertragung entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf Kompatibilität und Leistung liegt. Es unterstützt sowohl Festplatten als auch Solid State Drives und ist damit eine vielseitige Wahl für verschiedene Speicheranforderungen. Mit einer Datenübertragungsrate von 6 Gbit/s und der Einhaltung der ISO 9002- und RoHS-Normen gewährleistet dieser externe Speichercontroller Zuverlässigkeit und Sicherheit für Benutzer, die ihre digitalen Daten verwalten. Sein kompaktes Design ist für 2,5-Zoll-Laufwerke optimiert, was ihn zu einer idealen Lösung für alle macht, die eine portable und effiziente Speicheroption benötigen.
Cablexpert - Speicher-Controller - 2.5" (6.4 cm) - 1 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Host-Bus
USB 3.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel
Kennzeichnung
ISO 9002, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Massenspeicher-Controller
Prozessor
JMS578
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Anzahl Kanäle
1
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.9 cm
Tiefe
3.7 cm
Höhe
1.4 cm
Gewicht
54 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15 cm
Transporttiefe
12 cm
Transporthöhe
4.1 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s
Weitere Suchbegriffe: USB SATA Adapter, festplatten adapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.