Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh fi 8930


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9390616
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     PA03830-B101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a3
Der Dokumentenscanner RICOH fi-8930 bietet Ihnen Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit, um die Produktivität zu optimieren Das Ergebnis? Stark flexibler, widerstandsfähiger und kostengünstiger Scanbetrieb. Der fi-8930 wurde für anspruchsvolle Umgebungen optimiert. Die großzügige Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs von 750 Blatt und die hohe Geschwindigkeit von bis zu 130 Seiten/Minute sind ideal, um kontinuierlich große Mengen von Dokumenten zu bewältigen. Die Hochgeschwindigkeitsverbindung per USB 3.2 oder Gigabit LAN sowie die einfache Bedienung dank 105° Öffnungswinkel und interner LED-Beleuchtung ermöglichen eine konsistente Leistung. Unterbrechungen werden vermieden und hochmoderne Papierschutzfunktionen wie die Erkennung von Dokumentenstapeln und die automatische Schräglagenkorrektur sparen Zeit. Die intelligente Mehrfacheinzugsfunktion erkennt außerdem Etiketten, Post-its und Fotos. Viele unterschiedliche Arten von Dokumenten können problemlos und ohne Unterbrechungen bearbeitet werden, da zwei Papierläufe vorhanden sind - den klassischen Wendemechanismus (ADF) und den direkten Pfad, für den sich Dokumente mit einer Dicke von bis zu 1,25 mm eignen. Auch gemischte Stapel sind dank der automatischen Profilauswahl kein Problem. RICOH-Dokumentenscanner bieten branchenführende Genauigkeitsraten bei der Texterkennung und eine außergewöhnliche Bildqualität. Dies wird mittels einer Kombination einzigartigen Clear-Image-Capture-Technologie mit dem PaperStream IP-Treiber erzielt. Letzterer entfernt außerdem Rauschen und optimiert die Dateigröße für eine kostengünstigere Speicherung. Der RICOH fi-8930 bietet ein Komplettpaket für das Scannen in großen Mengen. Die Hardware verfügt über eigene PaperStream-Software, kann aber flexibel mit anderen Erfassungsanwendungen bereitgestellt werden. Er wurde außerdem für die Nutzung mit branchenführender PaperStream Capture Pro-Software optimiert. Servicepläne mit Stufen und Verbrauchsmaterialien sowie Ersatzteile zum Festpreis ermöglichen leicht prognostizierbare laufende Kosten. Außerdem sind Aufdrucke sowohl für die Vorder- als auch die Rückseite verfügbar. Der fi-8930 wurde von einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Dokumentenscanner entwickelt, das auf jahrzehntelange Erfahrung marktführender Innovationen und Fachkenntnisse zurückblickt, und bietet die zuverlässigste Scanlösung überhaupt.
Ricoh fi 8930 - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - 305 x 431.8 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 130 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 130 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (750 Blätter) - bis zu 110000 Scanvorgänge/Tag - Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Farbe
Schwarz, Hellgrau
Schnittstellentyp
Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1
Max. unterstützte Dokumentgröße
305 x 431.8 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
305 mm x 6096 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
750 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu 305 x 431.8 mm ¦ Langes Dokument - bis zu 305 x 6096 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 2 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.2 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.5 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
70 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Software Operation Panel, PaperStream Capture, Scanner Central Admin Agent, Error Recovery Guide, PaperStream ClickScan, Network Setup Tool for fi Series
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
Details der Systemanforderungen
Windows 7 oder höher - Core i5 - 2.5 GHz - RAM 4 GB - HD 3.5 GB
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
59 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
110000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB LED
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
130 Seiten/Min. - Querformat - A4 ¦ 100 Seiten/Min. - Porträt - A4
Automatisches Duplexing
Ja
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
130 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
130 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Color Dropout, Intelligent Multi-Feed Function (iMFF), Paper Protection Function, Image Emphasis, Dynamic Threshold, Error Diffusion, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Dither, Advanced DTC, Multi-Image Output, Ultrasonic Multi Feed Detection, Punch Hole Removal, Blank Page Detection, Background Color Switching, umgedrehte Dokumentenerkennung, automatische Bilddrehung, Steuerung für geteiltes Bild, Entrasterung, 4,3"-Touchscreen-TFT-Display, Automatic Crop & Deskew, Halbton-Entfernung, Entfernung von Hintergrundmuster, vertical streaks reduction, fester Grenzwert, Zeichenextrahierung, Index Tab Zuschneiden, SDTC, sRGB-Ausgang
Scan Dateiformate
BMP, JPEG, TIFF, PDF, JPEG 2000
Scansensor-Typ
Dual CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
46 cm
Tiefe
43 cm
Höhe
31.5 cm
Gewicht
23 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.0 Gen 1 - Type B ¦ Gigabit LAN
Arbeitsspeicher
Flash-Speicher
2048 MB
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.228,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.509,83*
€ 8.936,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.451,57*
€ 8.867,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.296,64*
€ 8.683,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.228,66*
€ 8.602,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
CA00050-0262
ab € 66,73*
Zubehör
Fujitsu
R1-EXTW-MVP
ab € 1.275,00*
Zubehör
Fujitsu
U1-GOLD-MVP
ab € 1.278,01*
Zubehör
Fujitsu
R1-GOLD-MVP
ab € 1.705,50*
Zubehör
Fujitsu
U1-PLAT-MVP
ab € 1.600,73*
Zubehör
Fujitsu
R1-PLAT-MVP
ab € 1.991,11*
Zubehör
Fujitsu
U1-SILV-MVP
ab € 1.060,12*
Zubehör
Fujitsu
R1-SILV-MVP
ab € 1.433,21*
Zubehör
Fujitsu
U2-EXTW-MVP
ab € 1.252,99*
Zubehör
Fujitsu
U2-GOLD-MVP
ab € 2.005,23*
Zubehör
Fujitsu
U2-PLAT-MVP
ab € 2.510,03*
Zubehör
Fujitsu
U2-SILV-MVP
ab € 1.464,66*
Zubehör
Fujitsu
A2-PM-LMP
ab € 870,37*
Zubehör
Fujitsu
A3-44-LMP
ab € 651,40*
Zubehör
Fujitsu
U3-EXTW-MVP
ab € 1.881,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.