| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9390187 Herst.-Nr.: WDBWML0020BGY-WESN EAN/GTIN: 0718037902944 |
| |
|
| | |
| My Passport bietet hohe Kapazität in einem kompakten Gehäuse und ist damit der ideale Begleiter für alle, die viele Videos, Fotos, Musik und Daten schützen und unterwegs mitnehmen wollen. Mit WD Security können Sie Passwortschutz und Hardware-Verschlüsselung einstellen und Ihre Daten gegen unerlaubten Gebrauch und Zugriff sichern. WD My Passport WDBWML0020BGY - Festplatte - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Silicon Gray Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 74.93 mm | | Tiefe | 107.19 mm | | Höhe | 13.46 mm | | Gewicht | 140 g | | Gerätetyp | Festplatte - extern (tragbar) | | Kapazität | 2 TB | | Merkmale | Kennwortauthentifizierung, Hardware-Verschlüsselung, exFAT formattiert | | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 | | Hardwareverschlüsselung | Ja | | Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ 30 Tage Geld-zurück-Garantie - 30 Tage | Verschiedenes | Farbe | Silicon Gray | | Lokalisierung | Weltweit | | Gehäusematerial | Recycelter Kunststoff (über 50 %) | | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.0-Kabel - extern ¦ 1 x USB-A auf USB-C Adapter - extern | | Verpackungsdetails | Recycelbare Verpackung | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | | Min. Lagertemperatur | -20 °C | | Max. Lagertemperatur | 65 °C | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.2 Gen 1 | Software & Systemanforderungen | Software inbegriffen | Backup Software | | Erforderliches Betriebssystem | Google Chrome OS, Apple MacOS 11 oder später, Microsoft Windows 10 oder später |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, 2,5 zoll externe festplatte western digital 2tb, external hdd, externe festplatte 2tb |
| | |
| |