| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9390185 Herst.-Nr.: WDBRMD0050BGY-WESN EAN/GTIN: 0718037902890 |
| |
|
| | |
| My Passport bietet hohe Kapazität in einem kompakten Gehäuse und ist damit der ideale Begleiter für alle, die viele Videos, Fotos, Musik und Daten schützen und unterwegs mitnehmen wollen. Mit WD Security können Sie Passwortschutz und Hardware-Verschlüsselung einstellen und Ihre Daten gegen unerlaubten Gebrauch und Zugriff sichern. WD My Passport WDBRMD0050BGY-WESN - Festplatte - verschlüsselt - 5 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - 256-Bit-AES - Silicon Gray Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 107.2 mm | | Tiefe | 75 mm | | Höhe | 19.15 mm | | Gewicht | 210 g | | Gerätetyp | Festplatte - extern (tragbar) | | Kapazität | 5 TB | | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 | | Hardwareverschlüsselung | Ja | | Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Silicon Gray | | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.0-Kabel - extern | | Zubehör im Lieferumfang | Adapter USB-A auf USB-C | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | | Min. Lagertemperatur | -20 °C | | Max. Lagertemperatur | 65 °C | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Google Chrome OS, Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 11 oder später |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, wd 2,5" externe festplatte 5tb, external hdd, externe festplatte 5tb |
| | |
| |