Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo 1099L LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9387828
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E354792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Elo 1099L - LED-Monitor - 25.7 cm (10.1") - offener Rahmen - Touchscreen - 1280 x 800 @ 60 Hz - 1000 cd/m² - 800:1 - 25 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.2 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
25.7 cm (10.1")
Besonderheiten
Umgebungslichtsensor, Zero-Bezel Design, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Helligkeit
1000 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
25 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
25.6 cm x 4.1 cm x 17.6 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
800:1
Native Auflösung
1280 x 800 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
60 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
31.5 - 80 kHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel
MTBF
50,000 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang
Flachmontagehalterungen
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, cUL, CB, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, IP66, China RoHS, RCM, IK09, Mexico NOM, UKCA, China CCC
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energierverbrauch Sleep
1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
1.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
23 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DisplayPort ¦ HDMI ¦ Management (RJ-45) ¦ USB 2.0 (Typ B)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
34.5 cm
Transporttiefe
17.5 cm
Transporthöhe
27.8 cm
Transportgewicht
3.3 kg
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Mechanisch
VESA-Halterung
200 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 708,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,03*
€ 944,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,39*
€ 939,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,98*
€ 924,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,83*
€ 900,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,73*
€ 843,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,72*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,74*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E727550
ab € 11,12*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,95*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 76,64*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 56,26*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,02*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 76,91*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 124,40*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E711274
ab € 74,67*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E860319
ab € 64,24*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E939253
ab € 63,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.