Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 27 Video Conferencing Monitor P2724DEB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9383452
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2724DEB
EAN/GTIN:
     5397184657065
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Verbinden Sie sich mit dem 27-Zoll-QHD-IPS-Display, das für mühelose Zusammenarbeit entwickelt wurde, als wären Sie selbst dabei.
Dell 27 Video Conferencing Monitor P2724DEB - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - BTO - mit 3 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
8.27 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Integrierte Kabelführung, flimmerfreie Technologie, Reihenschaltung möglich, ohne Quecksilber, OSD-Controller, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus, Auto KVM Switch
Integrierte Peripheriegeräte
2 Mikrofone, IR-Kamera, Näherungssensor, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, RGB-Kamera, IR-Sensor
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.178 cm x 23 cm x 44.079 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2331 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 90 kHz
Ppi
109
Energie Effizienzklasse
Klasse F
USB-Spannungsversorgung
90 Watt
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss, Dell Power Button Sync
Preistyp
BTO
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m ¦ 1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - USB-C - 1 m
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free, TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Microsoft Cortana Certified
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
26 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
210 Watt
Stromverbrauch (typisch)
20.6 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
26 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Apple MacOS 12.3.1 oder höher, Windows 11 (Version 21H2)
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager, Dell Peripheral Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) ¦ USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 90 W) ¦ DisplayPort-Ausgang (MST) ¦ USB-B 3.2 Gen 1 Upstream ¦ USB 3.2 Gen 1 (BC 1.2) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (nur Daten)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.178 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 44.079 cm - Gewicht: 8.27 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.178 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 59.079 cm - Gewicht: 8.27 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.178 cm - Tiefe: 5.961 cm - Höhe: 41.582 cm - Gewicht: 5.65 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
11.26 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Integrierte Webcam
Leistungsmerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Auto Focus, 78° Sichtfeld, kompatibel mit Windows Hello
Digitales Zoom
4
Sensorauflösung
4 Megapixel
Max. Videoauflösung
2560 x 1440 bei 30 BpS
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
8.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 465,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,93*
€ 608,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,05*
€ 597,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,09*
€ 589,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,57*
€ 580,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,22*
€ 553,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.