Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON XM7-30 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9182662
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     XM7-30iaKL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
BIXOLON XM7-30 - Etikettendrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0, seriell, Bluetooth 5.2 - Schäler
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, SLCS, BPL-Z, BXL, BPL-C
Enthaltene Schriftarten
10 x SLCS (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer SLCS ¦ 16 x BPL-Z (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer BPL-Z ¦ 7 x Bitmapped BPL-C
Bildschirmauflösung
240 x 320
Funktionen
Ohne Abziehfolie, Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Schäler, Sensor zum Abziehen
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig - 203 dpi
Eingebaute Geräte
LCD-Display
Schnittstelle
USB 2.0, seriell, Bluetooth 5.2
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS-14, UPC/EAN Ergänzungen, IMB, Aztec
Druckermerkmale
Papierendensensor
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
128 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle, Rolle (2,5 cm)
Medientyp
Etiketten, Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie, Notch
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
66 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Rollenkerndurchmesser
19 mm, 12 mm
Zulässige Medienstärke
0.07 mm - 0.19 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
25 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Robust, fallsicher, staubabweisend, integrierter NFC-Chip, water-proof
Zubehör im Lieferumfang
Batteriepaket, Gurtband, Schaltnetzteil
Kennzeichnung
IP54, MFI
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Bartender UltraLite, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software, Bixolon LabelArtist-II
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Google Chrome OS, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
3400 mAh
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
256 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.9 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
7.9 cm
Gewicht
795 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 24 pin USB-C ¦ Seriell
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,57*
€ 651,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,07*
€ 647,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,15*
€ 629,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,70*
€ 613,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,55*
€ 575,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KD09-00021A
ab € 8,38*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,88*
Zubehör
Bixolon
PBP-R300/STD
ab € 29,62*
Zubehör
Bixolon
PBS-2000/STD
ab € 79,97*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 6,13*
Zubehör
Bixolon
PQC-R300/STD
ab € 126,31*
Zubehör
Bixolon
PBC-2000/STD
ab € 21,45*
Zubehör
Bixolon
PBP-S300/STD
ab € 44,16*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 6,61*
Zubehör
Bixolon
PBD-R300/STD
ab € 21,15*
Zubehör
Bixolon
PCC-2000/STD
ab € 24,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.