Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON XM7-30 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9182661
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     XM7-30iaK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
BIXOLON XM7-30 - Etikettendrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0, seriell, Bluetooth 5.2 - Schäler
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, SLCS, BPL-Z, BXL, BPL-C
Enthaltene Schriftarten
10 x SLCS (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer SLCS ¦ 16 x BPL-Z (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer BPL-Z ¦ 7 x Bitmapped BPL-C
Bildschirmauflösung
240 x 320
Funktionen
Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Schäler, Sensor zum Abziehen
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig - 203 dpi
Eingebaute Geräte
LCD-Display
Schnittstelle
USB 2.0, seriell, Bluetooth 5.2
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS-14, UPC/EAN Ergänzungen, IMB, Aztec
Druckermerkmale
Papierendensensor
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
128 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle, Rolle (2,5 cm)
Medientyp
Etiketten, Quittungspapier, Notch
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
66 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Rollenkerndurchmesser
19 mm, 12 mm
Zulässige Medienstärke
0.07 mm - 0.19 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
25 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Robust, fallsicher, staubabweisend, integrierter NFC-Chip, water-proof
Zubehör im Lieferumfang
Batteriepaket, Gurtband, Schaltnetzteil
Kennzeichnung
IP54, MFI
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Bartender UltraLite, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software, Bixolon LabelArtist-II
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Google Chrome OS, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
3400 mAh
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
256 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.9 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
7.9 cm
Gewicht
795 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 24 pin USB-C ¦ Seriell
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,22*
€ 619,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,21*
€ 605,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,00*
€ 592,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,42*
€ 578,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,32*
€ 545,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KD09-00021A
ab € 8,38*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,91*
Zubehör
Bixolon
PBP-R300/STD
ab € 29,55*
Zubehör
Bixolon
PBS-2000/STD
ab € 79,91*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 6,07*
Zubehör
Bixolon
PQC-R300/STD
ab € 126,75*
Zubehör
Bixolon
PBC-2000/STD
ab € 21,38*
Zubehör
Bixolon
PBP-S300/STD
ab € 44,14*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 6,67*
Zubehör
Bixolon
PBD-R300/STD
ab € 21,16*
Zubehör
Bixolon
PCC-2000/STD
ab € 24,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.