Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablexpert Speicher-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9029164
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     AUS3-03
EAN/GTIN:
     8716309124348
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Der Gembird Cablexpert AUS3-03 ist ein vielseitiger Speichercontroller, der für effizientes Datenmanagement entwickelt wurde. Mit einem kompakten 20 cm langen USB-C-Kabel bietet er nahtlose Konnektivität sowohl für Festplatten als auch für Solid State Drives. Mit einer Datenübertragungsrate von 5 Gbit/s über die USB 3.0-Schnittstelle sorgt dieses Gerät für eine schnelle und zuverlässige Leistung und ist gleichzeitig konform mit den ISO 9002- und RoHS-Standards für Sicherheit und Umweltverträglichkeit. Es eignet sich für 2,5-Zoll-Festplatten und ist damit die ideale Wahl, um die Speicherkapazität zu erhöhen, ohne dabei Platz zu verlieren.
Cablexpert - Speicher-Controller - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Host-Bus
USB 3.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - integriert - 20 cm
Kennzeichnung
ISO 9002, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
46 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
4.5 cm
Transporttiefe
20 cm
Transporthöhe
14.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0 - 24 pin USB-C
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s - SATA Combo
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,60*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.