Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SPP-L310 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1002-9011908
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-L310IKL5/BEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Das ergonomische Design des 3-Zoll (80 mm) SPP-L310 bietet einen kleinen Formfaktor, aber einen großen Funktionsumfang für den Etikettendruck unterwegs. Der 203-dpi-Thermodirektdrucker SPP-L310 unterstützt marktführende Programmiersprachen, einschließlich BPL-Z und BPL-C, und bietet einen umfangreichen Speicher für die Speicherung und Verarbeitung Ihrer vielen Formate, Schriftarten oder Grafiken. Er bietet eine einfache NFC-Autokopplung (Near Field Communication) und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 5 ips. Sie haben die Wahl zwischen kabelgebundenen und kabellosen Anschlüssen wie seriell, USB, Bluetooth (MFi-zertifiziert) oder WLAN. Die Fähigkeit, sowohl Medien mit als auch ohne Trägermaterial zu verarbeiten, stellt sicher, dass der SPP-L310 für alle Ihre mobilen Etikettieranforderungen eingesetzt werden kann. Unterstützt durch eine breite Palette von Treibern, Dienstprogrammen und SDKs für verschiedene Plattformen, einschließlich Windows, Android und iOS, ist der SPP-L310 die Marke der Wahl für mobile Mitarbeiter.
BIXOLON SPP-L310 - Etikettendrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 102 mm/Sek. - USB 2.0, seriell, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
SLCS, BPL-Z, BPL-C
Enthaltene Schriftarten
10 x SLCS (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer SLCS ¦ 16 x BPL-Z (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer BPL-Z ¦ 7 x Bitmapped BPL-C
Funktionen
Ohne Abziehfolie, Black Mark-Sensor, Papierausgabesensor, Spaltsensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 102 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Schnittstelle
USB 2.0, seriell, Bluetooth
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen, IMB
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
128 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle
Medientyp
Etiketten ohne Abziehfolie
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Rollenkerndurchmesser
49 mm
Zulässige Medienstärke
0.07 mm - 0.19 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, fallsicher, integrierter NFC-Chip
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Batterieladegerät
Kennzeichnung
IP54
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Bartender UltraLite, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software, Bixolon LabelArtist-II
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
2850 mAh
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
256 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.5 cm
Tiefe
12.6 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
385 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x seriell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,19*
€ 428,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,77*
€ 415,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,86*
€ 381,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,70*
€ 374,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,62*
€ 356,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
K409-00002B
ab € 7,61*
Zubehör
Bixolon
KD09-00035A
ab € 53,34*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,82*
Zubehör
Bixolon
PBL-R210/STD
ab € 25,94*
Zubehör
Bixolon
PBP-R300/STD
ab € 29,55*
Zubehör
Bixolon
PBS-R210/STD
ab € 59,60*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 6,11*
Zubehör
Bixolon
PLC-R310/STD
ab € 28,07*
Zubehör
Bixolon
PQC-R300/STD
ab € 126,37*
Zubehör
Bixolon
PVH-R310/STD
ab € 36,92*
Zubehör
Bixolon
PVH-R310R/STD
ab € 103,94*
Zubehör
Bixolon
PBC-1000/STD
ab € 23,19*
Zubehör
Bixolon
PVH-R310P1/STD
ab € 10,62*
Zubehör
Bixolon
FIG8UK
ab € 5,71*
Zubehör
Bixolon
FIG8EURO
ab € 3,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.