Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink MB-Camera-12X Konferenzkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9002950
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1303075
EAN/GTIN:
     6938818311886
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Yealink MB-Camera-12X - Konferenzkamera - PTZ - Farbe - 8 MP - 4K
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.4 cm
Höhe
14.7 cm
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Konferenzkamera
Kamera
Typ
Farbe - Pan / Tilt / Zoom
Leistungsmerkmale
Automatische Belichtungssteuerung, automatischer Weißabgleich, automatische Umrahmung, 90° Sichtfeld, Sprecherverfolgung, PIP-Support, electronic privacy shutter
Video-Modi
4K
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Bildsensor
Typ
8 MP
Schwenken
Bereich (Grad)
-100 bis +100
Objektivkonstruktion
Optisches Zoom
12 x
Kippen
Bereich (Grad)
-90 bis 0
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 732,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,60*
€ 946,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,15*
€ 942,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,30*
€ 929,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,77*
€ 911,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,26*
€ 871,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
04090-00300000
ab € 30,65*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00160
ab € 474,64*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001D0
ab € 515,81*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001E0
ab € 687,84*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00180
ab € 331,73*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00010
ab € 194,61*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00020
ab € 232,09*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000M0
ab € 271,66*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 316,89*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M000Y0
ab € 457,94*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M000Z0
ab € 600,67*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M00100
ab € 711,20*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001E0
ab € 454,07*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001F0
ab € 535,22*
Ähnlich
Asus
90MS02H1-M00200
ab € 474,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.