| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8999417 Herst.-Nr.: U30AS25 EAN/GTIN: 9350784001733 |
| |
|
| | |
| Mit dem Adapterkabel U30AS25 USB 3.0 zu SATA können Sie eine 2,5"-SATA-Festplatte oder ein Solid State Drive über einen freien USB-Anschluss an Ihren Computer anschließen und so auf einfachste Weise die Festplatte Ihres Laptops durch ein externes SSD über USB 3.0 erweitern. Das U3 AS25 unterstützt UASP und ermöglicht so Übertragungsgeschwindigkeiten, die bis zu 7 % schneller sind als bei herkömmlichem USB 3.0. So können Sie das volle Potenzial Ihrer SATA III SSD/HDD nutzen, wenn Sie einen UASP-fähigen Host-Controller verwenden. ALOGIC USB 3.0 to SATA adapter cable - Speicher-Controller - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speicher-Controller - extern | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Host-Bus | USB 3.0 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Verschiedenes | Kennzeichnung | UASP (USB Attached SCSI Protocol) | Massenspeicher-Controller | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | | Unterstützte Geräte | Festplatte, Solid State-Laufwerk | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A | | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |