Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 854-CANBB581VH Herst.-Nr.: 2052C006 EAN/GTIN: 8714574679075 |
| |
|
| | |
| Canon CLI-581XL C/M/Y/BK Photo Value Pack - 4er-Pack - 8.3 ml - XL - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Box - Tintenbehälter- / Papierpaket - für PIXMA TS6251, TS6350, TS6351, TS705, TS8252, TS8350, TS8351, TS8352, TS9550, TS9551 Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Box | | Kennzeichnung | ISO 24711 | | Verpackungs-Recycling-Inhalt | 100 % | Media | Im Lieferumfang enthaltene Medien | Photo Paper Plus Glossy II - Fotopapier - 101.6 x 152.4 mm - 50 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | | Kapazität | 8.3 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenbehälter (Cyan) - 8.3 ml - bis zu 170 Fotos ¦ 1 x Tintenbehälter (Magenta) - 8.3 ml - bis zu 225 Fotos ¦ 1 x Tintenbehälter (Gelb) - 8.3 ml - bis zu 199 Fotos ¦ 1 x Tintenbehälter (Schwarz) - 8.3 ml - bis zu 520 Fotos | | Patronenleistung | XL | | Patronenmerkmale | Canon ChromaLife100 | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter- / Papierpaket | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA TR7550, TR8550, TS6150, TS6151, TS6250, TS6251, TS6350, TS6350a, TS6351, TS6351a, TS705, TS705a, TS8150, TS8151, TS8152, TS8250, TS8251, TS8252, TS8350, TS8350a, TS8351, TS8351a, TS8352, TS8352a, TS9150, TS9155, TS9550, TS9551C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Fototinte, Fototinte Canon, canon fototinte, druckerpatrone für canon |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 854 | | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 45,02* | € 60,76* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 45,63* | € 61,48* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 55,02* | € 73,37* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 93,74* | € 122,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 854 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 854 | | Versand: Lager 854 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|