Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI-581XL Ink Cartridge BK/C/M/Y PHOTO Tintenpatrone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon CLI-581XL Ink Cartridge BK/C/M/Y PHOTO Tintenpatrone Schwarz
Canon CLI-581XL Ink Cartridge BK/C/M/Y PHOTO Tintenpatrone Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999624764
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2052C006
EAN/GTIN:
     8714574679075
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Canon CLI-581XL Ink Cartridge BK/C/M/Y PHOTO Tintenpatrone Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Canon CLI-581XL C/M/Y/BK Photo Value Pack - 4er-Pack - XL - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenbehälter- / Papierpaket Produkttyp: Tintenbehälter- / Papierpaket Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta Kapazität: 8.3 ml Patronenleistung: XL Patronenmerkmale: Canon ChromaLife100 Ergiebigkeit: Bis zu 170 Fotos (Cyan) ¦ Bis zu 225 Fotos (Magenta) ¦ Bis zu 199 Fotos (Gelb) ¦ Bis zu 520 Fotos (Schwarz) Enthaltene Menge: 4er-Pack Packungstyp: Box Verpackungs-Recycling-Inhalt: 100 % Kompatibel mit: PIXMA TR7550, TR8550, TS6150, TS6151, TS6250, TS6251, TS6350, TS6350a, TS6351, TS6351a, TS705, TS705a, TS8150, TS8151, TS8152, TS8250, TS8251, TS8252, TS8350, TS8350a, TS8351, TS8351a, TS8352, TS8352a, TS9150, TS9155, TS9550, TS9551C

Canon CLI–581XL Ink Cartridge BK/C/M/Y PHOTO Tintenpatrone Schwarz

Produktbeschreibung:

Kompatible Geräte (nur für Suche): PIXMA TS6150
PIXMA TS6151
PIXMA TS8150
PIXMA TS8151
PIXMA TS8152
PIXMA TS9150
PIXMA TS9155
PIXMA TR7550
PIXMA TR8550
PIXMA TS6250
PIXMA TS6251
PIXMA TS9550
PIXMA TS9551C
PIXMA TS8250
PIXMA TS8251
PIXMA TS8252
PIXMA TS705
PIXMA TS8350
PIXMA TS8351
PIXMA TS8352
PIXMA TS6350
PIXMA TS6351 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): PIXMA TS6150,PIXMA TS6151,PIXMA TS8150,PIXMA TS8151,PIXMA TS8152,PIXMA TS9150,PIXMA TS9155,PIXMA TR7550,PIXMA TR8550,PIXMA TS6250,PIXMA TS6251,PIXMA TS9550,PIXMA TS9551C,PIXMA TS8250,PIXMA TS8251,PIXMA TS8252,PIXMA TS705,PIXMA TS8350,PIXMA TS8351,PIXMA TS8352,PIXMA TS6350,PIXMA TS6351 · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten–,Toner–Ausführung: Original · Tintenfüllmenge: 8.3 ml · Verbrauchsmaterial–Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi–Pack

Technische Details:

Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter– / Papierpaket
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Anz.
4er–Pack
Kapazität
8.3 ml
Patronenleistung
XL
Patronenmerkmale
Canon ChromaLife100
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenbehälter (Cyan) – 8.3 ml – bis zu 170 Fotos ¦ 1 x Tintenbehälter (Magenta) – 8.3 ml – bis zu 225 Fotos ¦ 1 x Tintenbehälter (Gelb) – 8.3 ml – bis zu 199 Fotos ¦ 1 x Tintenbehälter (Schwarz) – 8.3 ml – bis zu 520 Fotos
Media
Im Lieferumfang enthaltene Medien
Photo Paper Plus Glossy II – Fotopapier – 101.6 x 152.4 mm – 50
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 24711
Packungstyp
Box
Verpackungs–Recycling–Inhalt
100 %
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA TR7550, TR8550, TS6150, TS6151, TS6250, TS6251, TS6350, TS6350a, TS6351, TS6351a, TS705, TS705a, TS8150, TS8151, TS8152, TS8250, TS8251, TS8252, TS8350, TS8350a, TS8351, TS8351a, TS8352, TS8352a, TS9150, TS9155, TS9550, TS9551C


Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma TR 7500 Series; Pixma TR 7520; Pixma TR 7550; Pixma TR 7650; Pixma TR 8500 Series; Pixma TR 8520; Pixma TR 8550; Pixma TR 8600 Series; Pixma TR 8620; Pixma TR 8650; Pixma TS 6100 Series; Pixma TS 6150; Pixma TS 6151; Pixma TS 6200 Series; Pixma TS 6220; Pixma TS 6220 white; Pixma TS 6240; Pixma TS 6241; Pixma TS 6250; Pixma TS 6251; Pixma TS 6300 Series; Pixma TS 6320; Pixma TS 6350; Pixma TS 6350 a; Pixma TS 6350 Series; Pixma TS 6351; Pixma TS 6351 a; Pixma TS 705; Pixma TS 705 A; Pixma TS 8100 Series; Pixma TS 8120; Pixma TS 8150; Pixma TS 8151; Pixma TS 8152; Pixma TS 8200 Series; Pixma TS 8220; Pixma TS 8220 white; Pixma TS 8240; Pixma TS 8241; Pixma TS 8242; Pixma TS 8250; Pixma TS 8251; Pixma TS 8252; Pixma TS 8300 Series; Pixma TS 8350; Pixma TS 8350 a; Pixma TS 8350 Series; Pixma TS 8351; Pixma TS 8351 a; Pixma TS 8352; Pixma TS 8352 a; Pixma TS 9100 Series; Pixma TS 9120 gray; Pixma TS 9150; Pixma TS 9155; Pixma TS 9500 Series; Pixma TS 9520; Pixma TS 9521 C; Pixma TS 9540; Pixma TS 9541 C; Pixma TS 9550; Pixma TS 9551 C
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 44,81*
€ 59,16*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,24*
€ 59,87*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 46,98*
€ 61,70*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 47,65*
€ 62,92*
Lager 7405
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 56,95*
€ 74,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.