Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming VG246H1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8972362
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM08F0-B01170
EAN/GTIN:
     4711081934462
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Der TUF Gaming VG246H1A ist ein 23,8-Zoll-FHD-Gaming-Monitor (1920 x 1080) mit einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und einer Reaktionszeit von 0,5 ms (MPRT) für ein extrem realistisches Gameplay. Er verfügt über die exklusive ELMB-Technologie (Extreme Low Motion Blur) und AMD FreeSync, um Geisterbilder und Tearing zu vermeiden. Darüber hinaus deckt er 110 % der sRGB-Farbskala ab und sorgt so für einen hohen Kontrast und naturgetreue Farben.
ASUS TUF Gaming VG246H1A - LED-Monitor - Gaming - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 0.5 ms - 2xHDMI
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.42 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
HDCP, ASUS GamePlus, flimmerfreie Technologie, ASUS GameVisual Technology, Farbtemperatur Auswahl, GameFast Input Technology, Low Blue Light-Technologie, Shadow Boost-Technologie, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, Display Widget, Variable Refresh Rate (VRR)
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
0.5 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54.104 cm x 17.398 cm x 39.436 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1300:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 120 kHz
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Farbraum
110% sRGB
Gaming
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)
19 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 54.104 cm - Tiefe: 6.137 cm - Höhe: 32.326 cm - Gewicht: 2.87 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
60 cm
Transporttiefe
16.8 cm
Transporthöhe
40.5 cm
Transportgewicht
5.01 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+23
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,06*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.