Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Flipchart
>
Digitales Flip-Chart-System
>
Digitalstift
>
Artikel
Logitech Crayon for Education
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8942733
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
914-000080
EAN/GTIN:
5099206106208
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Eröffnen Sie Schülern jeden Alters neue Wege beim Lernen mit dem Logitech Crayon, einem vielseitigen, pixelgenauen digitalen Stift für alle iPad-Modell mit USB-C-Anschluss, der sich zudem schnell aufladen lässt. Mit Crayon wird der Unterricht ansprechender mit gezeichneten Illustrationen, visuellen Notizen, Ideendiagrammen und mehr. Dank der Apple Pencil -Technologie können Schüler mit Crayon sofort in Lern-Apps lernen, kreativ sein und zusammenarbeiten.
Logitech Crayon for Education - Digitaler Stift - kabellos - Bluetooth - für Apple 10.2-inch iPad; 10.5-inch iPad Air; 10.9-inch iPad; 10.9-inch iPad Air; iPad mini 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.2 cm
Tiefe
0.8 cm
Höhe
15.9 cm
Gewicht
20 g
Gerätetyp
Digitaler Stift
Produktmaterial
Aluminium, PC/ABS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Batterie
Technologie
Lithium
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunde(n)
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Wiederaufladbare Batterie, 1,2 m Fallschutz, LED-Ladeanzeige, Ein/Aus-Schalter, neigungsabhängig, Palm Rejection Technology
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) ¦ Apple 10.5-inch iPad Air (3. Generation) ¦ Apple 10.9-inch iPad (10. Generation) ¦ Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation) ¦ Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation, 4. Generation) ¦ Apple 12.9-inch iPad Pro (3. Generation, 4. Generation, 5. Generation, 6. Generation) ¦ Apple 9.7-inch iPad (6. Generation) ¦ Apple iPad mini (6. Generation) ¦ Apple iPad mini 5
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Bedienstifte
,
Eingabestift
,
Tablet Eingabestift
,
Tablet Stift
,
Tablet Touchpen
,
Tabletstift
,
Touch Pen
,
Touchpen
,
iPad Zubehör
,
digitale stifte logitech
,
digital stift
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 88,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS AAS01 – ROG Ergo Arm 86,4 cm (34") Tisch/Bank Schwarz
Asus
90LA00Q0-B01170
€ 213,93*
Ähnlich
ASUS AirVision M1 Smart Glasses
Asus
90LJ00L5-B01370
€ 586,44*
Ähnlich
ASUS ALB01 Licht
Asus
90LA00P0-B01970
€ 117,97*
Ähnlich
ASUS BE248CFN Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Asus
90LM0AJ0-B02K70
€ 221,50*
Ähnlich
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LM05M1-B09370
€ 180,00*
Ähnlich
ASUS BE279QFK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM04P1-B04370
€ 241,41*
Ähnlich
ASUS EyeCare VU279HFI-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Asus
90LM09IT-B01K70
€ 171,25*
Ähnlich
ASUS EyeCare VY249HGR Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM06A3-B03A70
€ 86,69*
Ähnlich
ASUS EyeCare VY279HF-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Asus
90LM06D2-B02170
€ 143,69*
Ähnlich
ASUS MB16ACV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM0381-B01370
€ 170,14*
Ähnlich
ASUS MB16AHV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM0381-B02370
€ 158,65*
Ähnlich
ASUS MTS02D Titan Tisch/Bank
Asus
90LA00M7-B01170
€ 62,32*
Ähnlich
ASUS ProArt PA247CV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Asus
90LM03Y1-B02370
€ 204,06*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248QV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
Asus
90LM05K1-B01370
€ 176,33*
Ähnlich
ASUS ProArt PA278QV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM05L1-B03370
€ 205,90*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.