Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox XW130N-w/ImpE Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8935943
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     100N03917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
xerox dokumentenscanner
Der Dokumentenscanner Xerox W130 präsentiert sich mit einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Zum Preis eines leichteren Produktionsscanners bietet er Hochleistungsgeschwindigkeiten von bis zu 130 ppm / 260 ipm. Seine moderne Hardware ermöglicht einen Tagesdurchsatz von 100.000 Seiten und verarbeitet Dokumente von Hartkarten bis hin zu A3-Papier und sogar längere Dokumente bis zu 5994 mm (236 Zoll). Ein einstellbares, motorisiertes 500-Blatt-Einzugsfach verarbeitet Aufträge über einen umlaufenden Papierweg. Für dickeres Material und Karton kann auch ein gerader Papierweg genutzt werden. Ein hochauflösendes Farbdisplay macht es Benutzern leicht, die Scan- und Workflow-Einstellungen zu ändern.
Xerox XW130N-w/ImpE - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - 307 x 5994 mm - 600 dpi - bis zu 135 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 135 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (500 Blätter) - bis zu 100000 Scanvorgänge/Tag - LAN, USB 3.1 Gen 1 - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
LAN, USB 3.1 Gen 1
Max. unterstützte Dokumentgröße
307 x 5994 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
307 mm x 5994 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
500 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, ID-Karte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel ¦ 1 x Netzwerkkabel
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
25 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
120 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Visioneer OneTouch, Visioneer Acuity, Visioneer DriverPLUS, ABBYY FineReader OCR, Visioneer Capture SE, Visioneer Organizer AI, ABBYY FineReader PDF 15 Standard
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 10, Windows 11
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
100000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Interpolierte Auflösung
1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
135 Seiten/Min. - 300 dpi ¦ 270 Bilder/Min. - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
135 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
135 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Doppelzufuhrerkennung, Erkennung geklammerter Dokumente, Visioneer Acuity Technology, Stauerkennung, Imprinter, Erkennung von Fehleinzug
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
46 cm
Tiefe
44.6 cm
Höhe
36.2 cm
Gewicht
22.7 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.1 Gen 1 ¦ Gigabit LAN
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.959,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.224,28*
€ 7.406,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.171,84*
€ 7.344,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.026,23*
€ 7.171,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.959,36*
€ 7.091,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.