Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo 2403LM Medical Grade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8894751
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E381452
EAN/GTIN:
     0843173150734
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die Touchscreen-Monitore der 03-Serie werden dank ihrer Flexibilität verschiedenen Einbausituationen im Gesundheitswesen gerecht - von der Pflegestation über die Patientenaufklärung bis hin zur Patientenaufnahme und Arzneimittelausgabe. Benötigen Sie einen Touchscreen auf einer Pflegestation, um die direkte bzw. indirekte Patientenversorgung zu unterstützen? Oder einen Wegweiser, der Patienten und Besuchern hilft, sich in der Gesundheitseinrichtung zurechtzufinden? Dann ist der 24-Zoll-Monitor aus der 03-Serie die richtige Wahl: Er sorgt für eine verbesserte Kommunikation zwischen Patienten, Familienangehörigen und Gesundheitsdienstleistern.
Elo 2403LM - Medical Grade - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 15 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.69 kg
Farbe
Weiß
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.452 cm (23.8")
Besonderheiten
TouchPro-Technologie
Integrierte Peripheriegeräte
USB Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
15 ms (tr - tf)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.41 cm x 57.46 cm x 4.28 cm - ohne Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 82 kHz
Helligkeit mit Touchscreen
225 cd/m²
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel ¦ 1 x Audiokabel
MTBF
50,000 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
2 Schrauben, 3 Kabelbinder
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, REACH, EAC, RCM, ANSI/AAMI ES60601-1, BIS, CoC, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14, UKCA
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Energierverbrauch Sleep
1.09 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.24 Watt
Stromverbrauch (typisch)
17.33 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ VGA ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) ¦ USB (Typ B) ¦ USB 2.0 (Typ A) ¦ 4 x Micro-USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
46 cm
Transporttiefe
68 cm
Transporthöhe
16.9 cm
Transportgewicht
8.22 kg
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 775,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,98*
€ 1.024,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,46*
€ 1.022,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,58*
€ 995,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,29*
€ 972,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,74*
€ 923,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,40*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,55*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,49*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E352196
ab € 23,48*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393754
ab € 285,35*
Zubehör
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,08*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.