Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC Gaming Q27G2E/BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8876054
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     Q27G2E/BK
EAN/GTIN:
     4038986180825
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Der AOC Q27G2E/BK bietet ein 27-Zoll-VA-Panel mit QHD-Auflösung, ShadowControl und einem Superkontrastverhältnis von 3000:1. Genießen Sie das reaktionsschnelle Gameplay und die schnellen Kämpfe mit der ruckelfreien Adaptive Sync, 155 Hz Bildwiederholrate, 1 ms MPRT und geringem Input Lag, um Bewegungsunschärfe und Input-Output-Verzögerung zu verringern. Noch nie hat Spielen so viel Spaß gemacht und war so intensiv.
AOC Gaming Q27G2E/BK - G2 Series - LED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 155 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.76 kg
Farbe
Schwarz, Rot
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Integrierte Kabelführung, Crosshair Display, Adaptive-Sync-Technologie, AOC Shadow Control, Niedrige Eingangsverzögerung, AOC Game Color, Low Blue Light-Technologie, Dial Point, an 3 Seiten rahmenlos, AOC Flicker-Free Technology, Bildzähler
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (8-Bit)
OSD-Sprachen
Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray), 1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.25 cm x 22.74 cm x 46.46 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 155 Hz, HDMI: 144 Hz)
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 155 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 230 kHz
Ppi
109
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Energieklasse (HDR)
Klasse F
Farbraum
122% sRGB (CIE 1931)
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
TUV GS, EAC, ISO 9241-307 Class 1
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
34 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
26 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
AOC G-Menu
Konnektivität
Schnittstellen
Kopfhöreranschluss ¦ DisplayPort 1.2 ¦ 2 x HDMI
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.25 cm - Tiefe: 22.74 cm - Höhe: 46.46 cm - Gewicht: 3.76 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.25 cm - Tiefe: 4.66 cm - Höhe: 36.58 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
73 cm
Transporttiefe
52 cm
Transporthöhe
18.7 cm
Transportgewicht
4.63 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+23
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,89*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.