Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alienware 27 Gaming Monitor AW2723DF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8851615
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-BFII
EAN/GTIN:
     5397184656945
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Alienware Monitore
Dell Monitore
Stelle alle in den Schatten - mit Weltklasseleistung und Farben auf dem Alienware 27-Gamingmonitor, die du mit eigenen Augen gesehen haben musst, um es zu glauben.
Alienware 27 Gaming Monitor AW2723DF - LED-Monitor - Gaming - 68.47 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz - Fast IPS Nano Color - 600 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lunar Light - mit 3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Lunar Light
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.47 cm (27")
Besonderheiten
Bild in Bild, Bild für Bild, LED-Randlichtsystem, FPS Mode, RTS Mode, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Sportmodus, 3 Spielemodi, Low Blue Light-Technologie, Dell ComfortView Plus
Integrierte Peripheriegeräte
AlienFX-Beleuchtungssystem, USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
600 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
1 ms (Grau-zu-Grau extrem)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
60.66 cm x 26.802 cm x 40.625 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 (DisplayPort(OC): 280 Hz, DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch
0.23 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
Fast IPS Nano Color
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
109
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Adaptive-Sync Technologie
VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Farbraum
100% sRGB, 95% DCI-P3
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - miniDisplayPort auf DisplayPort ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel
Kennzeichnung
RoHS, weniger BFR, weniger PVC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.4 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
22.1 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
105 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
37 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
22 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream ¦ Kopfhörer ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 60.66 cm - Tiefe: 26.802 cm - Höhe: 40.625 cm ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 60.66 cm - Tiefe: 26.802 cm - Höhe: 51.625 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 60.66 cm - Tiefe: 6.7 cm - Höhe: 35.429 cm - Gewicht: 5.71 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
12.64 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
110 mm
Schwenkwinkel
40
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 433,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,77*
€ 582,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,59*
€ 579,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,75*
€ 562,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,05*
€ 551,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,08*
€ 515,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
AW510K-W-WW
ab € 150,40*
Zubehör
Dell
MK15
ab € 23,74*
Zubehör
Dell
ML4_3AE3PAE
ab € 45,80*
Zubehör
Dell
ML4_3AE5AE
ab € 56,52*
Zubehör
Dell
ML4_3AE5PAE
ab € 157,44*
Zubehör
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 61,58*
Zubehör
Dell
DELL-MDA20
ab € 197,28*
Zubehör
Dell
WB7022-DEMEA
ab € 122,15*
Zubehör
Dell
DELL-WD19S180W
ab € 117,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.