Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC Value-line Q32V5CE/BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8824698
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     Q32V5CE/BK/EUR
EAN/GTIN:
     4038986110181
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Der AOC Q32V5CE ist ein 32 Zoll VA-Panel mit QHD-Auflösung für ein angenehmes und überragendes Seherlebnis in einem dreiseitigen, rahmenlosen Gehäuse. Dank seines USB-C-Anschlusses mit Stromzufuhr von bis zu 65 W, 4 USB-Anschlüssen und HDMI ist er startklar, um Ihnen einen Produktivitätsschub zu verschaffen, und bietet doch gleichzeitig alles, was Sie für Ihre Freizeit benötigen.
AOC Value-line Q32V5CE/BK - V5 series - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
8.52 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche
80 cm (31.5")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, 8-bit Farbtiefe
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
71.4 cm x 21.5 cm x 51.71 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.2724 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Ppi
93
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Energieklasse (HDR)
Klasse G
USB-Spannungsversorgung
65 Watt
Farbraum
122% sRGB (CIE 1931), 90% Adobe RGB (CIE 1931), 85% NTSC (CIE 1931)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.5 m ¦ 1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
50 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
55 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
40 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Kopfhörer ¦ USB-C/DisplayPort Alt Mode (bis zu 65 W) ¦ 4 x USB-C 3.2 Gen 1
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 71.4 cm - Tiefe: 4.61 cm - Höhe: 41.87 cm ¦ Mit Fuß - Breite: 71.4 cm - Tiefe: 21.5 cm - Höhe: 51.71 cm - Gewicht: 8.52 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
98 cm
Transporttiefe
16.2 cm
Transporthöhe
51.3 cm
Transportgewicht
10.95 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-3/+21
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,12*
€ 280,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,69*
€ 273,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,54*
€ 268,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,52*
€ 263,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.