Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Hippus HandShoeMouse Shift
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8821208
Hersteller:
Hippus
Herst.-Nr.:
HSMSHIFT-L
EAN/GTIN:
8720299067424
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Diese innovative, patentierte und wirklich ergonomische Computermaus wurde fast zwei Jahre lang in großen Organisationen im Feldversuch getestet und hat nachweislich zu einer Abnahme der Beschwerden sowie des Erkrankungsrisikos bei Repetitive Strain Injury-Syndrom (RSI, dem sogenannten Mausarm), Karpaltunnelsyndrom und anderen Nacken-, Schulter-, Arm- und Handbeschwerden (NSAH) geführt. Anstelle einer übermäßigen Beanspruchung der Hand und des Handgelenks lässt Ihr Arm die optische HandShoe Mouse meist ohne den geringsten Kraftaufwand gleiten. Aufgrund der Gehäuseform ruht die Hand immer entspannt auf der Maus, sodass es keinen Hautkontakt zwischen Hand und Schreibtisch gibt. Dadurch werden Hautirritationen, wie sie beim Bewegen einer herkömmlichen Maus durch übermäßige Reibung entstehen können, vermieden. Anders als bei gewöhnlichen Computermäusen müssen Sie auch nicht ständig Ihre Finger anheben, um nicht unabsichtlich eine Taste zu drücken. ergonomische Maus Die Tasten dieser ergonomischen Maus sind entsprechend der natürlichen Fingerhaltung angeordnet. Zum Betätigen der Tasten genügt ein leichter Druck. Die Daumenauflage der HandShoe Mouse ermöglicht eine entspannte Haltung und verhindert übermäßige Daumenbewegungen, die schädlich sein können "HandShoe" kommt vom niederländischen und deutschen Wort "Handschuh". Die HandShoe Mouse "passt und sitzt wie ein Handschuh", manche sagen, sie "fühlt sich an wie ein Sattel für die Hand". Die HandShoe Mouse ist in den drei Größen klein, mittel und groß und mit oder ohne Kabel erhältlich. Es gibt also für jeden die passende Maus!
Hippus HandShoeMouse Shift - Maus - Größe L - ergonomisch - rechts- und linkshändig - kabellos, kabelgebunden - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Ergonomisches Design
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C auf USB-A Kabel
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Eingebaute Handstütze, wiederaufladbare Batterie, LED-Anzeiger
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Schnittstelle
Bluetooth
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
bluetooth maus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 149,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,30*
€ 177,667
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,83*
€ 173,5377
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,13*
€ 161,9947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,51*
€ 156,4969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,79*
€ 138,9801
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clean Office Pro Feinstaubfilter Auslassfilter
Riensch & Held
16/830.20.20
€ 23,62*
Sonstiges
ERGOLEBEN GS120TK Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, Clip zur Kabelführung, Rohr, Befestigungsring, Arm mit VESA-Platte)
Quinta
EL0001
€ 91,60*
Sonstiges
Noerden MINIMIB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
noerden
MINIMIB
€ 60,72*
Sonstiges
Rain Design mStand Laptop-Ständer Silber 38,1 cm (15")
Rain Design
10032
€ 40,65*
Sonstiges
Véritable CLASSIC Garten Weiß
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
€ 148,36*
Sonstiges
ISMARTGATE Standard Mini Garage
ismartgate
ISG-02WEU402
€ 81,18*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.