Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labelident Papier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8792279
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-E103X199Z40-250
EAN/GTIN:
     4059312136590
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Labelident - Papier - matt - permanenter Klebstoff - Oberseite beschichtet - liner-perforation - 76 Mikron - weiß - 103 x 199 mm - 70 g/m² - 250 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 250) Versandetiketten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
REACH, BFR, ISEGA, BPA-frei, TSCA, CP65, FDA 21CFR175.105, RoHS 2015/863/EU, POP, Directive 94/62/EG, Directive 2020/784/EU, MOSH, MOAH
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
103 x 199 mm
Medientyp
Versandetiketten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Mediengewicht
70 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Rechteckige Form, ECO material, wound out
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
250
Medienstärke
76 Mikron
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
105 mm
Rollenkerndurchmesser
40 mm
Anz. Medien mit Karten
1 Rolle(n)
Beschichtung
Oberseite beschichtet
Enthaltene Menge
250 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Ausführung der Oberfläche
Matt
Perforation
Liner-perforation
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Etiketten (ab € 0,01104* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,26*
€ 11,02
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.