Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2218-ADS4500WRE Herst.-Nr.: ADS4500WRE1 EAN/GTIN: 4977766814577 |
| |
|
| | |
| Er ist einfach und intuitiv zu bedienen, verfügt über einen benutzerfreundlichen Touchscreen sowie Ethernet- und Wi-Fi-Netzwerke. Die ideale Wahl für die gemeinsame Nutzung im Büro oder zu Hause. Brother ADS-4500W - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (60 Blätter) - bis zu 5250 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät | | Schnittstellentyp | USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) | | Zusatzfunktionen | E-Mail, Scannen-an-Cloud, Scannen an USB, Scannen an FTP, Scan to Network-Datei, Scan to PC | | Max. unterstützte Dokumentgröße | 215.9 x 355.6 mm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Medienhandhabung | Max. Dokumentgröße | 215.9 mm x 355.6 mm | | Dokumenten-Speicherkapazität | 60 Blätter | | Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte | | Dokumentenzuführungstyp | Automatisch | | Details zur unterstützten Dokumentengröße | ADF - bis zu 215.9 x 355.6 mm | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | GS, WHQL, RoHS, WPA3 | | Enthaltene Kabel | 1 x SuperSpeed-USB-Kabel | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Interne Stromversorgung | | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | | Stromverbrauch im Standby-Modus | 7.3 Watt | | Energierverbrauch Sleep | 1.7 Watt | | Stromverbrauch im Betrieb (Standby) | 25 Watt | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Presto! BizCard 6, Presto! BizCard 7, Kofax Power PDF Standard v3 | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS 10.14.x oder höher | Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 59 dB | | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | Scanner | Produktzertifizierungen | TWAIN, WIA, SANE | | Kapazität | 5250 Scanvorgänge/Tag | | Farbtiefe | 48-Bit-Farbe | | Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi | | Typ der Lampe/Lichtquelle | LED | | Interpolierte Auflösung | 1200 dpi x 1200 dpi | | Eingabetyp | Farbe | | Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 35 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 ¦ 35 Seiten/Min. - Farbe - A4 ¦ 70 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss ¦ 70 Bilder/Min. - Duplex - Farbe | | Automatisches Duplexing | Ja | | Graustufentiefe | 8-Bit (256 Farben) | | Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 35 Seiten/Min. | | Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 35 Seiten/Min. | | Scanner-Merkmale | Scanvorgang an tragbares USB-Laufwerk, Automatic Separation, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, Auto Deskew, Remove Background, Long Document Scanning, One-Touch button, automatische Bilddrehung, 7,1 cm Touchscreen LCD-Display | | Scansensor-Typ | Dual CIS | Abmessungen und Gewicht | Breite | 29.9 cm | | Tiefe | 19 cm | | Höhe | 21.6 cm | | Gewicht | 2.68 kg | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 39.1 cm | | Transporttiefe | 32 cm | | Transporthöhe | 24.3 cm | | Transportgewicht | 3.41 kg | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellendetails | USB 2.0 (Host) - Type A ¦ USB 3.0 ¦ Gigabit LAN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2218 | | | | | | pro Stück | € 9,50* | ab € 346,92* | € 374,64* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 364,99* | € 391,80* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 363,54* | € 391,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 366,92* | € 393,17* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 370,40* | € 399,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2218 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2218 | | Versand: Lager 2218 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,00* | | ab € 130,00* | € 9,50* | | ab € 1.200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|