Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Netzwerk-Überwachungskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand
ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand
ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand
ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand
ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand
ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand
ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand
ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand
ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand
ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand
ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand
ABUS PPIC42520 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Wand
Artikel-Nr.:
     C1002-8789332
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPIC42520
EAN/GTIN:
     4003318694486
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
ABUS - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Kuppel - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 1920 x 1080 - 480p, 1080p - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - LAN 10/100 - H.264 - Gleichstrom 5 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kuppel
Breite
12 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
16 cm
Anschlusstechnik
Kabelgebunden, drahtlos
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp
Wandmontage
Audioformate
AAC
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Antenne, 8 GB microSD card, Bohrlochschablone, Wandhalterung, 2 Inbusschlüssel, Befestigungsmaterialien
Kennzeichnung
AES-128, IP66
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern 4 Watt
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 5 V - 2 A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
20 - 90%
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen - Außenbereich - wetterfest
Leistungsmerkmale
E-Mail-Benachrichtigungen, automatischer Elektronikverschluss, Infrarot-Sperrfilter, Push-Benachrichtigung, Privacy Zone, automatischer Weißabgleich, Plastikgehäuse, WPA2-PSK, WPA-PSK, Vehicle Detection, Erkennung von Menschen, 3 voreingestellte Positionen, digitaler Zoom, Bewegungserkennung, Tiererkennung
Digital-Video-Format
H.264
Videoaufnahme
1920 x 1080 @ 15 Bilder pro Sek.
Mindestbeleuchtung
1 Lux - Farbe ¦ 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs
Ja
Video-Modi
480p, 1080p
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Infrarrotabstand
20 m
Bewegungserkennung
Ja
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DHCP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Bildsensor
Typ
CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Schwenken
Bereich (Grad)
270
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN - RJ-45
Objektivkonstruktion
Typ
Feste Brennweite
Brennweite
4.1 mm
Objektiv-Irisblende
F/2.0
Horizontales Blickfeld (Grad)
82
Vertikales Blickfeld (Grad)
43
Kippen
Bereich (Grad)
90
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
TVAC17530
ab € 24,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.