Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC U32P2CA LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8770841
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     U32P2CA/EUR
EAN/GTIN:
     4038986119832
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Das Modell U32P2CA verfügt über ein 3-seitiges, rahmenloses, flaches 31,5"-VA-Panel mit UHD-Auflösung. Perfekt für Profis, denn dank des USB-Hubs und der zwei HDMI 2.0-Anschlüsse ermöglicht es höchste Konnektivität.
AOC U32P2CA - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 350 cd/m² - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
9.8 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche
80 cm (31.5")
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
350 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
71.48 cm x 27.51 cm x 50.44 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.18159 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
23 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 140 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Energieklasse (HDR)
Klasse G
USB-Spannungsversorgung
65 Watt
Farbraum
119% sRGB (CIE 1931)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m ¦ USB-C Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
57 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
55 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
39 kWh/1.000 h
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ USB-C/DisplayPort Alt Mode (bis zu 65 W) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 71.48 cm - Tiefe: 27.51 cm - Höhe: 50.44 cm - Gewicht: 9.8 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 71.48 cm - Tiefe: 27.51 cm - Höhe: 65.35 cm - Gewicht: 9.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
12.8 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21.5
Schwenkwinkel
360
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,69*
€ 587,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,37*
€ 583,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,87*
€ 571,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,45*
€ 561,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,86*
€ 521,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.