Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 24 Video Conferencing Monitor C2423H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8770191
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-C2423H
EAN/GTIN:
     5397184567777
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Bleiben Sie auf einem 24"-FHD-Monitor mit integrierten Konferenzfunktionen, geringem Blaulicht und einem umweltfreundlichen Design stets synchron.
Dell 24 Video Conferencing Monitor C2423H - LED-Monitor - 60.5 cm (24") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.02 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.5 cm (24")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, breiter Betrachtungswinkel, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende
Integrierte Peripheriegeräte
Mikrofon, Kamera, USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.78 cm x 17.957 cm x 36.4 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Ppi
92.53
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange-Service
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss, Ringe für Kabelmanagement
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Kabel USB 3.2 Gen 1 Typ A auf Typ B - 1.8 m
Kennzeichnung
RoHS, NFPA 99, TUV Rheinland, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
12.6 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
82 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
12.6 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort-Ausgang (MST) ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
Audioeingang
Typ
2 digitale Mikrofone
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 17.957 cm - Höhe: 36.4 cm - Gewicht: 6.02 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 5.785 cm - Höhe: 31.889 cm - Gewicht: 3.83 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 17.957 cm - Höhe: 49.61 cm - Gewicht: 6.02 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
8.33 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Integrierte Webcam
Leistungsmerkmale
Cortana-kompatibel, kompatibel mit Windows Hello
Sensorauflösung
5 Megapixel
Max. Videoauflösung
1920 x 1080 bei 30 BpS
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR-Version
8.0
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 700,83*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 628,89*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 661,23*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 621,79*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 789,52*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 984,60*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 763,44*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 877,37*
Zubehör
Dell
G4K5C
ab € 1.412,49*
Zubehör
Dell
G6R02
ab € 1.468,16*
Zubehör
Dell
91DHK
ab € 1.668,45*
Zubehör
Dell
W7DG3
ab € 433,65*
Zubehör
Dell
VF1XH
ab € 451,74*
Zubehör
Dell
4MTYP
ab € 431,94*
Zubehör
Dell
5DP3H
ab € 590,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.