Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VP349CGL LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8762821
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM07A3-B01170
EAN/GTIN:
     4711081160182
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Der ASUS VP349CGL Ultrawide Gaming-Monitor ist 34 Zoll groß, hat ein 21:9-Verhältnis und eine Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln. Damit bietet er im Vergleich zu einem Full-HD-Monitor eine 33 % größere Anzeigefläche für bestes Home-Entertainment wie im Kino, immersives Gaming und produktives Multitasking. Der USB-C-Anschluss unterstützt die Videoübertragung im DisplayPort-Signal und die 15-W-Leistungsabgabe für deine Geräte über ein einziges USB-C-Kabel. 1 ms MPRT und bis zu 100Hz Adaptive-Sync/FreeSync Technologie zur Beseitigung von Screen Tearing für ein nahtloseres, flüssigeres Gameplay. Außerdem sorgt die ASUS Eye Care-Technologie für ein komfortables Seherlebnis.
ASUS VP349CGL - LED-Monitor - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 1 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
9.27 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
86.4 cm (34")
Besonderheiten
Bild für Bild, HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Picture-in-Picture, an 3 Seiten ohne Blende, ASUS EyeCare+ Technology
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
81.72 cm x 25.294 cm x 50.712 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Seitenverhältnis
21:9
Kontrast
1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
UWQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch
0.2325 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
24 - 160 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Energieklasse (HDR)
Klasse G
USB-Spannungsversorgung
15 Watt
HDR-Format
HDR10
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
34 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
53 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
40 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ Kopfhörer ¦ USB-C
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 81.72 cm - Tiefe: 25.294 cm - Höhe: 50.712 cm - Gewicht: 9.27 kg ¦ Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 81.72 cm - Tiefe: 25.294 cm - Höhe: 37.712 cm - Gewicht: 9.27 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 81.72 cm - Tiefe: 7.335 cm - Höhe: 36.845 cm - Gewicht: 6.37 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
98 cm
Transporttiefe
49.8 cm
Transporthöhe
22.4 cm
Transportgewicht
12.4 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/35
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
360
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,94*
€ 483,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,71*
€ 482,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,74*
€ 468,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,72*
€ 463,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,02*
€ 435,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,06*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.