Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON XM7-40 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8760902
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     XM7-40IWKL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der XM7-40 ist ein robuster, mobiler industrieller Auto-ID-Etikettendrucker der Premiumklasse mit 4 Zoll (112 mm) Druckbreite für Etiketten mit oder ohne Trägerpapier, der sich durch zahlreiche Designfeatures und Software-Add-ons auszeichnet. Mit Geschwindigkeiten bis zu 5 ips bei 300 dpi und einer hochwertigen Druckausgabe liefert der Drucker Premium-Leistung. Weitere Features des XM7-40 sind sein robustes, kompaktes Design, ein integrierter Peeler, TFT-Farbdisplay sowie IP54-Rating (spritzwasser- und staubgeschützt) und Fallresistenz aus 2,1 m Höhe.
BIXOLON XM7-40 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0, seriell, Wi-Fi(n), Bluetooth 5.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe
Schwarz
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, SLCS, BPL-Z, BXL, BPL-C
Enthaltene Schriftarten
10 x SLCS (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer SLCS ¦ 16 x BPL-Z (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer BPL-Z ¦ 7 x Bitmapped BPL-C
Bildschirmauflösung
240 x 320
Funktionen
Ohne Abziehfolie, Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor zum Abziehen
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig - 203 dpi
Eingebaute Geräte
LCD-Display
Schnittstelle
USB 2.0, seriell, Wi-Fi(n), Bluetooth 5.0
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen
Druckermerkmale
Papierendensensor, Smart Media Detection
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
128 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (11,2 cm), Rolle (5 cm)
Medientyp
Etiketten ohne Abziehfolie
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
66 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
112 mm
Zulässige Medienstärke
0.07 mm - 0.12 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
50 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - Rolle (11,2 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, robust, integrierte wiederaufladbare Batterie, staubabweisend, Virtual COM Support USB-Anschluss
Zubehör im Lieferumfang
Gurtband, Schaltnetzteil
Kennzeichnung
IP54, MFI
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Bartender UltraLite, OPOS Drivers, CUPS driver for Linux, Bixolon LabelArtist-II
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
6800 mAh
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
256 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.8 cm
Tiefe
8.2 cm
Höhe
18.6 cm
Gewicht
1.09 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
USB 2.0 - 24-poliger USB-C ¦ Seriell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,74*
€ 874,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,30*
€ 847,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,42*
€ 828,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,65*
€ 813,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,89*
€ 793,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,88*
Zubehör
Bixolon
PBS-2000/STD
ab € 79,97*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 6,13*
Zubehör
Bixolon
PQC-R300/STD
ab € 126,31*
Zubehör
Bixolon
PBC-2000/STD
ab € 21,45*
Zubehör
Bixolon
PBP-S400/STD
ab € 39,42*
Zubehör
Bixolon
PVH-L3000R/STD
ab € 105,30*
Zubehör
Bixolon
PVH-L3000P1/STD
ab € 23,32*
Zubehör
Bixolon
FIG8UK
ab € 5,70*
Zubehör
Brodit
216308
ab € 99,22*
Zubehör
Brodit
216307
ab € 55,60*
Zubehör
Bixolon
FIG8EURO
ab € 3,90*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 6,61*
Zubehör
Bixolon
PBD-R300/STD
ab € 21,15*
Zubehör
Bixolon
PCC-2000/STD
ab € 24,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.