Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VA24DQSB LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8743958
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM054J-B01370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Der ASUS VA24DQSB ist ein 23,8-Zoll-Full-HD-Monitor mit einem rahmenlosen IPS-Panel für Weitwinkelbetrachtung, das unglaublich scharfe Bilder und eine atemberaubende Videowiedergabe liefert. Die Bildwiederholfrequenz von bis zu 75 Hz und die Adaptive-Sync-Technologie sorgen für eine gestochen scharfe und klare Videowiedergabe. Das äußerst ergonomische Design mit Neigungs-, Dreh-, Schwenk- und Höhenverstellung sowie die TÜV Rheinland-zertifizierte Flicker-Free- und Low Blue Light-Technologie sorgen für ein angenehmes Seherlebnis.
ASUS VA24DQSB - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.31 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
Abdeckung für Kabelführung, HDCP, rahmenlos, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Crosshair Display, Adaptive-Sync-Technologie, Farbtemperatur Auswahl, mit Game-Timer, FPS-Counter, ASUS EyeCare+ Technology
Integrierte Peripheriegeräte
USB 2.0 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54 cm x 21.1 cm x 45 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 85 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
16.7 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
11.6 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ Kopfhörer ¦ Audio Line-In ¦ 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A) ¦ USB 2.0 Upstream (Typ B)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 54 cm - Tiefe: 21.1 cm - Höhe: 45 cm - Gewicht: 5.31 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 5.4 cm - Höhe: 32.5 cm - Gewicht: 3.21 kg ¦ Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 54 cm - Tiefe: 21.1 cm - Höhe: 32 cm - Gewicht: 5.31 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
63.4 cm
Transporttiefe
22.8 cm
Transporthöhe
45 cm
Transportgewicht
6.8 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+35
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
360
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.