Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox W110 Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8739940
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     100N03675
EAN/GTIN:
     4711860807161
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
xerox dokumentenscanner
Der Produktionsscanner Xerox W110 präsentiert sich mit einem herausragenden Preis-Leistungs- Verhältnis. Zum Preis von weniger effektiven Produktionsscannern bietet er Hochleistungsgeschwindigkeiten von bis zu 120 ppm / 240 ipm. Die moderne Hardware ermöglicht einen Tagesdurchsatz von 100.000 Seiten und verarbeitet Dokumente von Hartkarten bis hin zu A3-Papier und sogar längere Dokumente bis zu 5994 mm (236 Zoll). Ein einstellbares, motorisiertes 500-Blatt-Einzugsfach verarbeitet Aufträge über einen umlaufenden Papierweg. Für dickeres Material und Karton kann auch ein gerader Papierweg genutzt werden. Ein hochauflösendes Farbdisplay macht es Benutzern leicht, die Scan- und Workflow-Einstellungen zu ändern.
Xerox W110 - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - 308 x 5994 mm - 600 dpi - bis zu 120 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 120 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (500 Blätter) - bis zu 100000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.1 Gen 1 - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.1 Gen 1
Max. unterstützte Dokumentgröße
308 x 5994 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
308 mm x 5994 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
500 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, geprägte Karte, ID-Karte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
25 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
120 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Visioneer OneTouch, Visioneer Acuity, Visioneer DriverPLUS, ABBYY FineReader OCR, Visioneer Capture SE, Visioneer Organizer AI
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
100000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
Doppel-LED
Interpolierte Auflösung
1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
120 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 240 Bilder/Min. - Duplex Schwarz & Weiss (Rückseite) - 300 dpi ¦ 120 Seiten/Min. Graustufe (Rückseite) - 300 dpi ¦ 240 Bilder/Min. - Duplex Graustufe (Rückseite) - 300 dpi ¦ 120 Seiten/Min. - Farbe - 300 dpi ¦ 240 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
120 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
120 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Ultrasonic Double Feed Detection, integrierter LCD-Bildschirm, Erkennung geklammerter Dokumente, Visioneer OneTouch Technology, Visioneer Acuity Technology, Stauerkennung, Double Feed Skip, Parallel-Scan-Technologie, Erkennung von Fehleinzug
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
46 cm
Tiefe
44.6 cm
Höhe
36.2 cm
Gewicht
22.7 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.1 Gen 1
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.795,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.032,49*
€ 4.798,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.995,95*
€ 4.755,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.882,32*
€ 4.619,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.823,13*
€ 4.549,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.795,67*
€ 4.516,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.