Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI 2700 MBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-2700 MBK Druckerpatrone Original Schwarz
Canon PFI-2700 MBK Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8727176
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5287C001
EAN/GTIN:
     4549292188813
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Verbrauchsmaterialien sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern.
Canon PFI-2700 MBK - 700 ml - mattschwarz - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF GP-2000, GP-4000
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Mattschwarz (pigmentiert)
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Kapazität
700 ml
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF GP-2000, GP-4000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,75*
€ 348,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,28*
€ 337,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,96*
€ 298,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,46*
€ 282,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0861C001
ab € 422,93*
Ähnlich
Canon
5267C001
ab € 66,69*
Ähnlich
Canon
5275C001
ab € 67,45*
Ähnlich
Canon
5273C001
ab € 67,39*
Ähnlich
Canon
5270C001
ab € 67,39*
Ähnlich
Canon
5268C001
ab € 67,33*
Ähnlich
Canon
5265C001
ab € 67,42*
Ähnlich
Canon
5272C001
ab € 67,50*
Ähnlich
Canon
5266C001
ab € 67,41*
Ähnlich
Canon
5271C001
ab € 67,44*
Ähnlich
Canon
5274C001
ab € 67,34*
Ähnlich
Canon
5269C001
ab € 67,45*
Ähnlich
Canon
5278C001
ab € 126,39*
Ähnlich
Canon
5286C001
ab € 125,91*
Ähnlich
Canon
5284C001
ab € 126,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.