Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox D35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8723143
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     100N03729
EAN/GTIN:
     4711860807192
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
xerox dokumentenscanner
Der Xerox D35 Scanner vereint die höchsten Scangeschwindigkeiten seiner Kategorie, zuverlässige Papierhandhabung und mehrere Softwareanwendungen zur Auswahl, damit Sie das richtige Werkzeug für den Job auswählen können. Mit Scangeschwindigkeiten von bis zu 45 Seiten pro Minute (90 Bilder pro Minute im Duplexmodus) werden lange Aufträge schnell bearbeitet und sparen Zeit - besonders wichtig, wenn Kunden oder Kollegen auf den Scan warten. Mit einer bewährten Hardware-Design-Plattform unterstützt es einen über den persönlichen täglichen Arbeitszyklus hinaus. Der D35 Scanner verwendet einen geraden Papierweg mit einem automatischen 50-Blatt-Dokumenteneinzug. Die Ultraschall-Doppelblatterkennung ist integriert. Sie scannt Papierdokumente, Fotos, dickes Papier und Hardcards. Der Modus für lange Dokumente verarbeitet Endlosdokumente mit einer Länge von bis zu 236 Zoll - ideal für medizinische Geräte und das Auslesen von Energieinstrumenten. Der tägliche Arbeitszyklus von 8.000 Seiten pro Tag - mindestens das Doppelte eines vergleichbaren Personalscanners - beweist das Vertrauen in diese bewährte Technologie. Kurzum, auf diese kompakte Lösung können Sie sich verlassen.
Xerox D35 - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - 216 x 5994 mm - 600 dpi - bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 8000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Zusatzfunktionen
Scannen-an-Cloud
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 5994 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 5994 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Foto, ID-Karte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ABBYY FineReader, Visioneer OneTouch, Visioneer Acuity, Visioneer DriverPLUS, Visioneer Scan Utility for Mac, ABBYY Business Card Reader, Visioneer Capture SE, Visioneer Organizer AI
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 8 / 10, Apple MacOS 10.14 oder später
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, WIA, ICA
Kapazität
8000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
45 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 90 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 45 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 90 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 45 Seiten/Min. - Graustufe - 300 dpi ¦ 90 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe - 300 dpi ¦ 45 Seiten/Min. - Farbe - 200 dpi ¦ 90 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - 200 dpi ¦ 35 Seiten/Min. - Farbe - 300 dpi ¦ 70 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
45 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
45 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Ultrasonic Double Feed Detection
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.5 cm
Tiefe
47 cm
Höhe
32.5 cm
Gewicht
2.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,97*
€ 348,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,13*
€ 342,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,41*
€ 332,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,80*
€ 328,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,83*
€ 300,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.