Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox D70n Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8720857
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     100N03676
EAN/GTIN:
     0785414121229
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
xerox dokumentenscanner
Der Xerox D70n Scanner ist für die neue Arbeitswelt konzipiert. Es ist ideal für Büroumgebungen, die gemeinsam genutzte Netzwerktechnologie benötigen. Es basiert auf einer bewährten Hardware- und Elektronikplattform und unterstützt einen unerhörten täglichen Arbeitszyklus und eine lange Standardgarantie des Herstellers. Es ist der schnellste Abteilungsscanner seiner Kategorie und unterstützt das Scannen für mehrere Benutzer über mehrere Schnittstellen.
Xerox D70n - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - 241 x 6096 mm - 600 dpi - bis zu 90 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 90 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 15000 Scanvorgänge/Tag - Gigabit LAN, USB 3.1 Gen 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
Gigabit LAN, USB 3.1 Gen 1
Zusatzfunktionen
Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen-an-Cloud, Scannen an USB, an E-Mail scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße
241 x 6096 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
241 mm x 6096 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Foto, ID-Karte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.1 Kabel ¦ 1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Visioneer OneTouch, Visioneer Acuity, Visioneer DriverPLUS, Visioneer Capture SE, Visioneer Organizer AI, ABBYY FineReader 15 Standard
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
15000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
90 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 180 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 90 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 180 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 90 Seiten/Min. - Graustufe - 300 dpi ¦ 180 Bilder/Min. - Graustufe - 300 dpi ¦ 75 Seiten/Min. - Farbe - 300 dpi ¦ 150 Bilder/Min. - Farbe - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben), 8 Bit (256 Graufstufen), 1 Bit
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
90 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
90 Seiten/Min.
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.6 cm
Tiefe
19.1 cm
Höhe
18.8 cm
Gewicht
4.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.1 Gen 1 ¦ LAN
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 928,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,52*
€ 1.216,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,24*
€ 1.206,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,09*
€ 1.167,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,34*
€ 1.141,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,36*
€ 1.104,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.