Xerox N60w - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - 241 x 5994 mm - 600 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 10000 Scanvorgänge/Tag - Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.1 Gen 1
Allgemein | Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
| Schnittstellentyp | Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.1 Gen 1 |
| Zusatzfunktionen | Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen-an-Cloud, Scannen an USB, an E-Mail scannen |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | 241 x 5994 mm |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Medienhandhabung | Max. Dokumentgröße | 241 mm x 5994 mm |
| Dokumenten-Speicherkapazität | 100 Blätter |
| Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Foto, ID-Karte |
| Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
| Details zur unterstützten Dokumentengröße | ADF - bis zu 241 x 5994 mm |
Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.1 Kabel ¦ 1 x Netzwerkkabel |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externer Stromadapter |
Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Visioneer OneTouch, Visioneer Acuity, Visioneer DriverPLUS, Visioneer Capture SE, Visioneer Organizer AI, ABBYY FineReader 15 Standard |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
Scanner | Produktzertifizierungen | TWAIN, WIA |
| Kapazität | 10000 Scanvorgänge/Tag |
| Optische Auflösung | 600 dpi |
| Typ der Lampe/Lichtquelle | LED |
| Interpolierte Auflösung | 1200 dpi |
| Eingabetyp | Farbe |
| Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 60 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 600 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Graustufe - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Graustufe - 300 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Farbe - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Farbe - 300 dpi |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Graustufentiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben), 8 Bit (256 Graufstufen), 1 Bit |
| Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Graustufentiefe (extern) | 8 Bit (256 Graufstufen) |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 60 Seiten/Min. |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 60 Seiten/Min. |
| Scanner-Merkmale | Ultrasonic Double Feed Detection, 8"-Touchscreen-TFT-Display |
| Scansensor-Typ | Contact Image Sensor (CIS) |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 31.6 cm |
| Tiefe | 20.7 cm |
| Höhe | 17.8 cm |
| Gewicht | 4.7 kg |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | USB 3.1 Gen 1 ¦ LAN |