Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell S3422DW LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8671458
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AXKZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Erleben Sie atemberaubende Kinoerlebnisse auf einem geschwungenen Monitor mit einem ultraweitem WQHD-Bildschirm, zwei integrierten 5-W-Lautsprechern und einem höhenverstellbaren Ständer für den modernen Lifestyle.
Dell S3422DW - LED-Monitor - gebogen - 86.42 cm (34") - 3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - mit 3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
86.42 cm (34")
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, Dell ComfortView, Low Blue Light-Technologie
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
4 ms (Grau-zu-Grau extrem)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
80.81 cm x 21 cm x 38.93 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
21:9
Kontrast
3000:1
Native Auflösung
WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch
0.23175 mm
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
109
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Geschwungener Bildschirm
Ja (1800R)
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Farbraum
99% sRGB, 90% DCI-P3
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB 3.0 Upstream-Kabel
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2, HDCP 2.2
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
32 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
95 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
32 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort 1.2 ¦ USB 3.0 Upstream ¦ USB 3.0 Downstream ¦ USB 3.0 Downstream mit Batterieladegerät 1.2 ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Höhe: 38.936 cm ¦ Ohne Fuß - Gewicht: 6.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
14.92 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
100 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,15*
€ 538,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,81*
€ 535,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,58*
€ 524,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,85*
€ 515,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,90*
€ 474,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-WD19S130W
ab € 112,23*
Zubehör
Dell
MM3_3AE3PAE
ab € 25,38*
Zubehör
Dell
MM3_3AE5AE
ab € 36,93*
Zubehör
Dell
MM3_3AE5PAE
ab € 81,04*
Zubehör
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 61,29*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 32,28*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 43,62*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-SPN
ab € 38,09*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 28,76*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-BEL
ab € 59,94*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-NOR
ab € 65,90*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-INT
ab € 52,84*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-GER
ab € 52,77*
Zubehör
Dell
WB5023-DEMEA
ab € 66,52*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-GER
ab € 27,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.